Beli baterai back up di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Rating:
    99% of 100
    (146)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
  2. ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)
    5%
    Rating:
    99% of 100
    (69)
    Mulai

    Rp13.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Diameter (mm): 9.8-10.5
    • Total Height (mm): 43.5-44.5
    • Voltage (V): 1.5
    • Battery Size: AAA
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
  3. BOSCH Battery
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Battery
    Deskripsi:
    Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
  4. GOSAVE Back Support Belt (Pelindung Punggung)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp109.900

    GOSAVE Back Support Belt (Pelindung Punggung)
    Deskripsi:
    - Provides comfortable support from lower back strain - Fabric polyester - 2 adjustable point
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: Polyester
    • Suspenders (inch): 1-1/2
    • Suspenders Material: Tali Elastis
  5. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  6. APC Back-UPS
    Mulai

    Rp4.399.900

    APC Back-UPS
    atribut:
    • Output Power Capacity (W/VA): 900/1600
    • Nominal Output Voltage (V): 230
    • Output Frequency (Hz): 50/60 +/- 1 (Sync to mains)
    • Nominal Input Voltage (V): 230
  7. Horiba Compact Nitrate Ion Meter with Back Lighting
    Mulai

    Rp13.999.900

    Horiba Compact Nitrate Ion Meter with Back Lighting
    Deskripsi:
    The only pocket meter that directly measures sodium ion concentration in 0.3ml sample (or 0.05ml sample with sampling sheet B) and converts it into salinity or NaCl salt concentration. No need for a beaker to calibrate the meter or measure a sample. Just place few drops of the standard or sample onto the sensor. This procedure saves you time and prevents wasting your precious sample. Minimum sample volume: 0.3ml (0.05ml with sampling sheet B) Salinity, mV, and temperature display Up to 2 calibration points Auto calibration Auto standard recognition: 0.5 & 5.0% NaCl (default) Changeable high and low calibration values Temperature calibration: 5 to 40.0 degrees C Auto stable / auto hold measurement Auto power off: 30 mins. Low battery indicator IP67 Rating dust & waterproof Replaceable sensor 400 Hours battery life: continuous use without backlight Material: ABS epoxy Display: custom (monochrome) digital LCD with backlight Operating conditions: 5 to 40 degrees C, 85% or less relative humidity Warranty: 2 years - meter; 6 months - sensor Packed in handy carrying case Supplied with 0.5% & 5.0% NaCl standards (14ml each), 5 x sampling sheets B, 2 x CR2032 batteries, dropper, instruction and quick manuals
    atribut:
    • Material: ABS epoxy
  8. Horiba Compact Sodium Ion Meter with Back Lighting
    Mulai

    Rp13.999.900

    Horiba Compact Sodium Ion Meter with Back Lighting
    Deskripsi:
    The only pocket meter that directly measures sodium ion concentration in 0.3ml sample (or 0.05ml sample with sampling sheet B) and converts it into salinity or NaCl salt concentration. No need for a beaker to calibrate the meter or measure a sample. Just place few drops of the standard or sample onto the sensor. This procedure saves you time and prevents wasting your precious sample. Minimum sample volume: 0.3ml (0.05ml with sampling sheet B) Salinity, mV, and temperature display Up to 2 calibration points Auto calibration Auto standard recognition: 0.5 & 5.0% NaCl (default) Changeable high and low calibration values Temperature calibration: 5 to 40.0 degrees C Auto stable / auto hold measurement Auto power off: 30 mins. Low battery indicator IP67 Rating dust & waterproof Replaceable sensor 400 Hours battery life: continuous use without backlight Material: ABS epoxy Display: custom (monochrome) digital LCD with backlight Operating conditions: 5 to 40 degrees C, 85% or less relative humidity Warranty: 2 years - meter; 6 months - sensor Packed in handy carrying case Supplied with 0.5% & 5.0% NaCl standards (14ml each), 5 x sampling sheets B, 2 x CR2032 batteries, dropper, instruction and quick manuals
    atribut:
    • Temperature Display (°C): 0 to 50
    • Temperature Calibration (°C): 5 to 40
    • Operating Temperature (°C): 5 to 40
    • Operating Humidity: 85% or less relative humidity (no condensation)
    • Power: CR2032 Batteries (2)
    • Dimensions (mm): 164x29x20
    • Minimum Sample Volume (ml): 0.3
    • Material: ABS epoxy
  9. Horiba Compact Salt Meter Na-Based with Back Lighting
    Mulai

    Rp14.999.900

    Horiba Compact Salt Meter Na-Based with Back Lighting
    Deskripsi:
    The only pocket meter that directly measures sodium ion concentration in 0.3ml sample (or 0.05ml sample with sampling sheet B) and converts it into salinity or NaCl salt concentration. No need for a beaker to calibrate the meter or measure a sample. Just place few drops of the standard or sample onto the sensor. This procedure saves you time and prevents wasting your precious sample. Minimum sample volume: 0.3ml (0.05ml with sampling sheet B) Salinity, mV, and temperature display Up to 2 calibration points Auto calibration Auto standard recognition: 0.5 & 5.0% NaCl (default) Changeable high and low calibration values Temperature calibration: 5 to 40.0 degrees C Auto stable / auto hold measurement Auto power off: 30 mins. Low battery indicator IP67 Rating dust & waterproof Replaceable sensor 400 Hours battery life: continuous use without backlight Material: ABS epoxy Display: custom (monochrome) digital LCD with backlight Operating conditions: 5 to 40 degrees C, 85% or less relative humidity Warranty: 2 years - meter; 6 months - sensor Packed in handy carrying case Supplied with 0.5% & 5.0% NaCl standards (14ml each), 5 x sampling sheets B, 2 x CR2032 batteries, dropper, instruction and quick manuals
    atribut:
    • Temperature Display (°C): 0 to 50
    • Temperature Calibration (°C): 5 to 40
    • Operating Temperature (°C): 5 to 40
    • Operating Humidity: 85% or less relative humidity (no condensation)
    • Power: CR2032 Batteries (2)
    • Dimensions (mm): 164x29x20
    • Minimum Sample Volume (ml): 0.3
  10. Horiba Compact pH Meter Laquatwin with Back Lighting
    Mulai

    Rp6.499.900

    Horiba Compact pH Meter Laquatwin with Back Lighting
    Deskripsi:
    The only pocket meter that directly measures pH in 0.1ml sample (or 0.05ml sample with sampling sheet B). Unique sensor allows measurement of viscous liquids, solids, and even powder samples. No need for a beaker to calibrate your meter or measure a sample. Just place few drops of the standard or sample onto the flat sensor. This procedure saves you time and prevents wasting your precious sample. Minimum sample volume: 0.1ml (0.05ml with sampling sheet B) Up to 5 calibration points pH, mV, and temperature display Auto calibration Auto buffer recognition: USA & NIST pH buffers Auto temperature compensation Temperature calibration: 5 to 40.0 ºC Auto stable / auto hold measurement Auto power off: 30 mins Low battery indicator IP67 Rating dust & waterproof Replaceable sensor 400 Hours battery life: continuous use without backlight Material: ABS epoxy Display: custom (monochrome) LCD with backlight Operating conditions: 5 to 40degreesC, 85% or less relative humidity Warranty: 2 years - meter, 6 months - sensor Packed in handy carrying case Supplied with pH 4.01 & 7.00 buffers (14ml each), 5 x sampling sheets B, 2 x CR2032 batteries, dropper, instruction and quick manuals
    atribut:
    • Temperature Display (°C): 0 to 50
    • Temperature Calibration (°C): 5 to 40
    • Operating Temperature (°C): 5 to 40
    • Operating Humidity: 85% or less relative humidity (no condensation)
    • Power: CR2032 Batteries (2)
    • Dimensions (mm): 164x29x20
  11. Horiba Compact Cond/Temp/TDS Meter Laquatwin with Back Lighting
    Mulai

    Rp6.499.900

    Horiba Compact Cond/Temp/TDS Meter Laquatwin with Back Lighting
    Deskripsi:
    The only pocket meter that directly measures conductivity in 0.12ml sample. No need for a beaker to calibrate your meter or measure a sample. Just place few drops of the standard or sample onto the sensor. This procedure saves you time and prevents wasting your precious sample. Minimum sample volume: 0.12ml Up to 3 calibration points Conductivity and temperature display Auto range Auto calibration Auto standard recognition: 1413µS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm Auto temperature compensation: 2%/degrees C fixed Temperature calibration: 5 to 40.0 ºC Auto stable / auto hold measurement Auto power off: 30 mins. Low battery indicator IP67 Rating dust & waterproof Replaceable sensor 400 Hours battery life: continuous use without backlight Materials: ABS epoxy body & titanium coated with platinum black sensor Display: custom (monochrome) LCD with backlight Operating conditions: 5 to 40degreesC, 85% or less relative humidity Warranty: 2 years - meter, 6 months - sensor Packed in handy carrying case Supplied with 1413µS/cm & 12.88mS/cm conductivity standards (14ml each), conditioning solution (4ml), 2 x CR2032 batteries, dropper, instruction and quick manuals
    atribut:
    • Temperature Display (°C): 0 to 50
    • Temperature Calibration (°C): 5 to 40
    • Operating Temperature (°C): 5 to 40
    • Operating Humidity: 85% or less relative humidity (no condensation)
    • Power: CR2032 Batteries (2)
    • Dimensions (mm): 164x29x20
    • Minimum Sample Volume (ml): 0.12
  12. Redram Welding Apron With Long Sleeves Roll Up
    Mulai

    Rp839.900

    Redram Welding Apron With Long Sleeves Roll Up
    atribut:
    • Color: Golden
    • Material: Cowhide Leather
  13. PROLiNK Super Fast Charging Line Interactive UPS SFCU Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp989.900

    PROLiNK Super Fast Charging Line Interactive UPS SFCU Series
    Deskripsi:
    Input - Nominal Voltage : 220 / 230 / 240VAC - Voltage Range : 140-300VAC - Nominal Voltage : 50 or 60Hz (Auto Sensing) Output - Output Voltage Regulation (Battery Mode) : ±10% - Frequency : 50Hz or 60Hz ±1Hz - Waveform : Simulated Sinewave - Transfer Time to : 2 - 8ms Battery - Number Of Battery : 1 x 12V8.2AH - Recharge Time (Typical) : 2 – 4 hours recover to 90% capacity Protection Full Protection : Short Circuit, Overload, Discharge and Overcharge Protection Indication LED Display : - AC Mode – Green Lighting - Battery Mode – Yellow Lighting - Charging Mode – Green Flashing every 2 seconds - Overload – Red Flashing every 0.5 seconds - Fault – Red Lighting Alarm Sounding : - Low Battery – Sounding every second - Battery Mode – Yellow Lighting - Overload – Sounding every 0.5 seconds - Battery Replacement Alarm – Sounding every 2 seconds - Fault – Continuously Sounding
  14. OLIGHT Headlamp
    Mulai

    Rp1.499.900

    OLIGHT Headlamp
    Deskripsi:
    Olight HS2 adalah senter kepala / headlamp yang dirancang khusus untuk olahraga ekstrim dan berjalan. Senter kepala ini memiliki maksimum output 400 lumens. Headlamp ini memiliki dua LED, yang menyediakan pencahayaan jarak dekat sekitar anda dan sinar jarak jauh yang lebih fokus. Baterai Lipo yang dapat diisi ulang memiliki daya 2000mAh dan mendukung waktu penggunaan hingga 18 jam. Senter kepala Olight HS2 juga dilengkapi indikator baterai rendah yang dapat didengar bila baterai mencapai kapasitas 10%, sehingga anda akan selalu tahu tingkat baterai anda tanpa harus melepasnya. HS2 adalah headlamp untuk olahraga aktif dengan desain ringan, performa tinggi, dan waktu penggunaan yang panjang. Aksesoris: - Senter kepala Olight HS2 - Baterai LIPO 2000mAh 3.7V - Tali kepala - Case - Penggantian kabel klip - Kabel mikro-USB 1,5 meter - Instruksi manual
  15. Avian Cat Kayu dan Besi 0.9L
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp69.900

    Avian Cat Kayu dan Besi 0.9L
    Deskripsi:
    Avian Cat Kayu dan Besi adalah cat berbahan dasar alkyd dengan hasil yang sangat mengkilap, daya tutup maksimal, dan berkualitas tinggi. Avian Cat Kayu dan Besi memiliki sifat perlindungan terhadap cuaca, karat, jamur, dan rayap. Sangat cocok diaplikasikan pada pintu, jendela, kusen, dan rolling door yang terbuat dari kayu, besi, aluminium, dan besi galvanis. Pilihan warna Avian Cat Kayu dan Besi membawa semangat baru dan tidak hanya terbatas dengan warna yang pernah ada, tapi berani menciptakan varian warna terbaik untuk Anda.Petunjuk Pembuangan ProdukSolvent Based :Jangan dibiarkan masuk ke saluran pembuangan atau aliran air. Bila dilakukan pembakaran, maka harus dilakukan kontrol. Bahan dan/atau wadah bekas harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Wadah bekas pakai bisa digunakan kembali bila telah selesai dibersihkan. Jika bahan dan/atau wadah dibuang tercampur bersama dengan limbah yang lain, maka aturan ini tidak berlaku lagi, harus diberi kode yang sesuai. Untuk informasi yang lebih jelas dan benar mengenai aturan cara pembuangan limbahnya, maka harus menghubungi badan yang memiliki otoritas penanganan limbah di daerah masing-masing.Water Based :Pembuangan limbah sesuai dengan peraturan setempat. Insinerasi yang terkontrol di rekomendasikan. Wadah yang terkontaminasi dapat digunakan kembali setelah dibersihkan.
    atribut:
    • Finishing: Glossy
    • Drying Time: 2-3Hours
    • Size (cc): 0.9
    • Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
    • Solid Content (%): 40-70
    • Consistency Ford Cup #4 (at 30°C): 150second
    • Dilution: Thinner B/ Thinner Enamel
    • Hardening Time: 16-24Hours
  16. MILWAUKEE Wet & Dry Vacuum Cleaner Bare Unit (Kotak Perkakas)
    Mulai

    Rp4.099.900

    MILWAUKEE Wet & Dry Vacuum Cleaner Bare Unit (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    The M18 Wet/Dry Vacuum provides users with a Powerful and Portable Wet/Dry Clean-up tool. A high performance motor creates powerful suction for both wet and dry applications. Its stackable design and organized on-board storage keeps all of the attachments inside the unit for convenient transport and storage. The M18 Wet/Dry Vacuum comes with a flexible hose, crevice tool, utility nozzle, and a certified HEPA filter. With 30+ minutes of run time on a M18 REDLITHIUM-ION HIGH DEMAND 9.0 Battery Pack, its ideal for extended spot and area clean up.
    atribut:
    • Battery Platform: M18 Redlithium-ion
    • Voltage (V): 18
  17. Logitech Headset Stereo
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp149.900

    Logitech Headset Stereo
    Deskripsi:
    Untuk komputer yang menggunakan port microphone-in dan audio-out 3.5mm. Sederhana dan efektif untuk penggunaan sehari-hari dan kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan sistem. Nikmati audio yang jelas untuk musik, game, dan panggilan. Boom dapat berotasi 180derajat sehingga dapat dipakai di kiri atau kanan. Mikrofon fleksibel ini dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boomnya dapat diselipkan sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. Stereo headset yang kokoh, tetapi ringan ini memiliki beraneka ragam penyesuaian. Ultra-soft foam ear cushion menjadikannya terasa nyaman berjam-jam lamanya. Tidak kompatibel dengan Chromebook, tablet, atau Mac. - Persyaratan Sistem: Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi, Koneksi analog dengan jack audio in dan audio out 3.5mm. - Spesifikasi Teknikal: 1. Impedansi input: 32ohm. 2. Sensitivitas (headphone): 100dB +/-3dB. 3. Sensitivitas (mikrofon): -58dBV/μBar, -38dBV/Pa +/-4dB. 4. Respons frekuensi (Headset): 20Hz-20kHz. 5. Respons frekuensi (Mikrofon): 100Hz-16kHz. 6. Panjang kabel: 1.8m. - Isi Kemasan: Headset stereo, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
  18. Sharp Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Sharp Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    atribut:
    • Loading Type: Bottom Loading
    • Power Consumption (W): Heating Water (Hot): 185 (Low mode) or 385 (High mode); Cooling Water (Cold): Maximum 100
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 020/LSP/QI/06-VIII/2024
  19. NILFISK Vacuum Backpack
    Mulai

    Rp63.999.900

    NILFISK Vacuum Backpack
    Deskripsi:
    There are many things that should be present in a good backpack vacuum cleaner. It should be light in weight, with even weight distribution, and the noise level must be as low as possible. At the same time, the power needs to be sufficient for fast, effective cleaning, and the dust bag must be large enough to avoid constant changing. Without these basics, a backpack vacuum cleaner is uncomfortable and impractical to operate. The GD5 backpack vacuum cleaner meets these criteria and more. There are many things that should be present in a good backpack vacuum cleaner. It should be light in weight, with even weight distribution, and the noise level must be as low as possible.The Nilfisk GD 5 backpack vacuums surpass all criteria, making fast productive cleaning at a price that won’t bust your budget.
    atribut:
    • Rated Power (W): 650
    • Dust Bag Capacity (L): 5
    • Battery Capacity (Ah/5): 7.8/280.8
    • Battery Running Time (minute): 60/30
    • Dimensions (mm): 240x330x755
    • Grounded: Class II
    • IP Protection Class: IP20
    • Main Filter Area (m²): 35
    • Minimum Battery Charging Time (minute): ≤ 40
    • Number of Battery: 1
    • Number of Filter: 2
    • Plug Type: EU
    • Sack Filter Area (cm²): 1397
    • Sound Pressure Level (dBA): 60/65 (at 1.5m, with nozzle ISO 11203)
    • Voltage (V): 36
Daftar Harga baterai back up Terbaru November 2026
ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)Rp14.900
ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)Rp13.900
BOSCH BatteryRp569.900
GOSAVE Back Support Belt (Pelindung Punggung)Rp109.900
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.399.900
APC Back-UPSRp4.399.900
Horiba Compact Nitrate Ion Meter with Back LightingRp13.999.900
Horiba Compact Sodium Ion Meter with Back LightingRp13.999.900
Horiba Compact Salt Meter Na-Based with Back LightingRp14.999.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)